Motion
7217BMUC3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, DE de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408582
N° MFR7217BMUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, DE de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408582
N° MFR7217BMUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    10.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7218BMUC3BNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893845914
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893845686E12

Aperçu

Description du fabricant
7218BMUC3 BNLZ BRG