Motion
02-163604
NV1-16V-0-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12431657
N° MFR02-163604
Prix212.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NV1-16V-0-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12431657
N° MFR02-163604
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
Prix212.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    2.40 po
  • Longueur totale
    4.15 po
  • Largeur totale
    2.40 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-2
  • Pression différentielle
    La chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    151 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT 02-163604 NV1-16V-0-0
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté