Motion
405AA00388A
2CN20-R-SV Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432723
N° MFR405AA00388A
Prix386.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2CN20-R-SV Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432723
N° MFR405AA00388A
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
Prix386.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.83 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Bouton avec contre-écrou
  • Plage de température ambiante
    -20°C à +90 °C
  • Cavité
    A879
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    20 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
405AA00388A 2CN20-R-SV RÉGULATEUR DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact