Motion
BH55EX-120 55-GALLON TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 120V CHAMP H

POWERBLANKET
BH55EX-120 55-GALLON HI-TEMP 120V DRUM H

BH55EX-120 55-GALLON TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 120V CHAMP H
N° D’ARTICLE MI12434234
N° MFRBH55EX-120 55-GALLON HI-TEMP 120V DRUM H
Prix1,782.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH55EX-120 55-GALLON HI-TEMP 120V DRUM H

BH55EX-120 55-GALLON TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 120V CHAMP H
N° D’ARTICLE MI12434234
N° MFRBH55EX-120 55-GALLON HI-TEMP 120V DRUM H
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
Prix1,782.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    82 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur un 55-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    37 po
  • Longueur totale
    82 po
  • Puissance
    2400 W
  • Poids
    16 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    20
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    55-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Câblage du réchauffeur / Thermostat / Électricité / Coquille en tissu de fibre de verre de qualité industrielle
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 212°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture de chauffage à haute température (changement de phase) pour fût et baril modèle Xtreme

Aperçu

Description du fabricant
BH55EX-120 55-GALLON TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 120V CHAMP H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté