Motion
PBL500 500-GAL RÉSERVOIR DE CYLINDRE DE GAZ LITE HE

POWERBLANKET
PBL500 500-GAL GAS CYLINDER TANK LITE HE

PBL500 500-GAL RÉSERVOIR DE CYLINDRE DE GAZ LITE HE
N° D’ARTICLE MI12434244
N° MFRPBL500 500-GAL GAS CYLINDER TANK LITE HE
Prix607.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBL500 500-GAL GAS CYLINDER TANK LITE HE

PBL500 500-GAL RÉSERVOIR DE CYLINDRE DE GAZ LITE HE
N° D’ARTICLE MI12434244
N° MFRPBL500 500-GAL GAS CYLINDER TANK LITE HE
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
Prix607.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    40 po
  • Poids
    11 lb
  • Largeur
    52 po

Détails

  • Ampères
    6
  • Application
    Conçu pour réchauffer en toute sécurité le réservoir de propane de la bouteille de gaz de 500 gallons - augmenter l’efficacité et le débit du gaz par temps froid
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Caractéristiques et avantages
    • Chauffe rapidement la bouteille jusqu’à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC) • Offre une conception entièrement enveloppante isolée • Augmente le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz • Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux • Élimine les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid • Homologué ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
  • Code d’harmonisation
    8516.79.00.00
  • Type de transfert de chaleur
    Transfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
  • Puissance de chauffage
    720 W
  • Source d’alimentation de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Numéro CUP du fabricant
    814491016675
  • Température maximale
    100 °F
  • Température minimale
    80 °F
  • Phase
    Célibataire
  • Type
    Couverture chauffante pour réservoir de gaz industriel Powerblanket Lite
  • CUP_NON
    814491016675
  • Tension
    120 V
  • Watts
    720 W

Aperçu

Description du fabricant
PBL500 500-GAL RÉSERVOIR DE CYLINDRE DE GAZ LITE HE
  • Chauffe rapidement le cylindre à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC)
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Augmenter le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz
  • Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux
  • Éliminez les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté