Motion
2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI

LOCTITE CORPORATION
2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI

LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN LOCTITE® PC 7332™ est un système de résine époxy solide à 100 % rempli de carbure de silicium en deux parties conçu pour protéger, reconstruire et réparer les zones à forte usure des équipements de traitement, comme les pompes et conduits de désulfurisation, les pompes à boues et les pompes de granulation de laitier qui sont soumises à une abrasion humide sévère.
N° D’ARTICLE MI12434623
N° MFR2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOCTITE CORPORATION
2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI

LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN LOCTITE® PC 7332™ est un système de résine époxy solide à 100 % rempli de carbure de silicium en deux parties conçu pour protéger, reconstruire et réparer les zones à forte usure des équipements de traitement, comme les pompes et conduits de désulfurisation, les pompes à boues et les pompes de granulation de laitier qui sont soumises à une abrasion humide sévère.
N° D’ARTICLE MI12434623
N° MFR2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    134 mm
  • Longueur
    118.87 mm
  • Poids
    10 kg
  • Largeur
    118.87 mm

Détails

  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Type de produit
    Revêtements résistants à l’abrasion

Aperçu

Description du fabricant
2751067 LOCTITE PC 7332 KT 10KG EN CARBI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté