Motion
65358

BRADY
65358

Étiquette de danger NE PAS FERMER LA VANNE Polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447079
N° MFR65358
Prix126.61 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65358

Étiquette de danger NE PAS FERMER LA VANNE Polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447079
N° MFR65358
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
Prix126.61 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65358
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473653583
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
65358 B851 5.75X3 BK/RD/WH RÉV2-SIDE H
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné