Motion
301924
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage #8 - 36 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474061
N° MFR301924
Prix9.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage #8 - 36 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474061
N° MFR301924
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
Prix9.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.1680 po
  • Longueur du tableau
    2.1250 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    #8 - 36

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0401
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
301924 #8-36NF HTGP H2 4FL GP À MAIN CONIQUE