Motion
306317
Taraud manuel - Taille de filetage 1/2 - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition TiN
N° D’ARTICLE MI12474170
N° MFR306317
Prix34.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Taille de filetage 1/2 - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition TiN
N° D’ARTICLE MI12474170
N° MFR306317
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
Prix34.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Diamètre de la tige
    0.3670 po
  • Longueur du tableau
    3.3750 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
306317 1/2-13NC HTGP H3 4FL GP BAS HA