Motion
308671
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-3/8 - 6 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474243
N° MFR308671
Prix412.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-3/8 - 6 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474243
N° MFR308671
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
Prix412.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.0625 po
  • Diamètre de la tige
    1.1080 po
  • Longueur du tableau
    6.0625 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 6

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
308671 1-3/8-6NC HTGP H4 4FL GP BOUCHON MAIN