Motion
AR100R200-NH100-F

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R200-NH100-F

Enrouleur blindé AR100R200-NH100-F de 200 pi Longueurs disponibles et tuyau d’incendie de type raccord fixe sur site NST
N° D’ARTICLE MI12490655
N° MFRAR100R200-NH100-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R200-NH100-F

Enrouleur blindé AR100R200-NH100-F de 200 pi Longueurs disponibles et tuyau d’incendie de type raccord fixe sur site NST
N° D’ARTICLE MI12490655
N° MFRAR100R200-NH100-F
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Convient à l’utilisation et recommandé pour les unités à glissement, les enrouleurs de surpresseur, les enrouleurs industriels, la foresterie et les applications forestières.
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    Boyaux d’incendie pour bobine blindée
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
AR100R200-NH100-F BOBINES ARMORÉS, HOMMES D’INCENDIE
  • Le bobinage blindé de 1 pouce est un boyau semi-rigide léger gainé de polyester, destiné à remplacer le boyau en caoutchouc lourd traditionnellement utilisé comme ligne de surpression. Tout comme la ligne de suralimentation, la bobine blindée de la bobine peut être chargée sur la bobine. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Products Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle).