Spécifications
Details
- ApplicationConçu pour les buses basse pression/haut volume Disponible en ligne d'attaque de 1 3/4" et en ligne de débit principale de 2 1/2"
- Pression d’éclatement1740 psi
- Types de produitsLes tuyaux d’incendie de ligne pour la lutte contre les incendies structurels les plus avancés d’Armtex® HP et de la KFP
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
Description du fabricant
HP175O050-NP150 ARMTEX HP KFP'S PLUS A
- Résistance exceptionnelle aux plis. Résiste aux brûlures pendant une minute complète. (Selon BS 6391, test de résistance à la chaleur.) Ajustement parfait de la veste extérieure et du tube intérieur. Veste extérieure en polyester/polyamide haute ténacité. Blouson intérieur surdimensionné pour un débit d’eau accru. Perte de friction inférieure à celle des autres flexibles à double gaine. Résistance exceptionnelle à la chaleur et aux coupures. Résistance à l’éclatement - Ne éclatera pas catastrophiquement même avec une perforation à travers la gaine extérieure et la doublure. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les tuyaux d’incendie ARMTEX® HP . sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne. Garantie de 10 ans.