Motion
SAOR-16
Ceinture blindée SAOR-16 série SAOR 1.55 po Flexible de nettoyage d’égouts OD 2500 PSI
N° D’ARTICLE MI12492280
N° MFRSAOR-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture blindée SAOR-16 série SAOR 1.55 po Flexible de nettoyage d’égouts OD 2500 PSI
N° D’ARTICLE MI12492280
N° MFRSAOR-16
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tuyau de nettoyage d’égout Armor Belt® de Piranha® Hose Products, Inc. est doté d’un processus novateur qui ajoute de la valeur à l’achat de votre tuyau d’égout en ajoutant de la durée de vie au tuyau. Le tuyau Armor Belt® est indispensable lorsque l’application exige une durabilité extrême tout en conservant la flexibilité. Il améliore également la résistance aux coupures et à l’abrasion. C’est le tuyau idéal pour les environnements exigeants et difficiles de nettoyage des égouts. Un tube en polyoléfine jaune, un renfort en tresse de fibre synthétique à haute résistance, une ceinture en polymère robuste et un revêtement en polyuréthane orange résistant à l’abrasion. Fabriqué aux États-Unis.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles de nettoyage d’égouts à courroie blindée® de la série SAOR 2500 psi
  • Style
    Tresse
  • Applications typiques
    Environnements difficiles - Exigence des environnements de nettoyage des égouts nécessitant une résistance supplémentaire à l’abrasion., Haute pression/abrasion - Applications de nettoyage des égouts à haute pression.
  • CUP_NON
    822353086445

Aperçu

Description du fabricant
SAOR-16 SERIES SAOR 2500 PSI ARMOR BELT
  • Construction de courroie blindée brevetée - Augmente la résistance à l'abrasion et aux coupures du flexible pour une durée de vie prolongée. Résistance à l’écrasement considérablement accrue. Fournit un service robuste et fiable. Tube thermoplastique sans soudure jaune - Offre une résistance maximale à l’hydrolyse. Renforcement des fibres synthétiques à haute résistance - Contribue à une faible expansion volumétrique et élimine la perte de résistance due à l’absorption de l’humidité. Couvercle en polyuréthane - Offre une résistance aux champignons. Construction unique - Tous les composants du tuyau sont liés chimiquement pour maximiser la durée de vie du tuyau. Housse Slither® Ultra Slick en option - La conception est également disponible; vérifiez auprès de l’usine pour plus de détails. Raccords d'extrémité - Les tuyaux sont assemblés en filetage mâle X mâle NPT comme standard, mais d'autres configurations de filetage sont disponibles. Version couvercle Slither® - Polyuréthane à faible coefficient de friction. (Facultatif) Le tuyau le plus robuste sur le marché. Léger Extrêmement durable contre l’usure normale Très résistant à l’abrasion Excellente résistance aux coupures Résistance à l’écrasement considérablement accrue Conçu pour être plus robuste et durer plus longtemps Tests de pression - Tous les tuyaux d’égout Piranha sont testés sous pression à 100 %.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif