Spécifications
Détails
- ApplicationTuyau d’aspiration d’eau Dessin à partir de sources d’eau rurales Pompes à déchets
- Types de produitsTuyaux d'aspiration en PVC Tigerflex .
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » (tailles 4 po à 6 po) - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale – Offre une flexibilité accrue du tuyau. Léger et facile à transporter. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Les tuyaux flexibles Tigerflex de la série FS-BLK de la série sont fabriqués avec des systèmes de gestion de la qualité homologués ISO 9001 .