Motion
I219953
I219953 Viper® Attack® 1 po Entrée pivotante et buse d’incendie de gallons sélectionnable de qualité supérieure à débit de 15, 30, 45, 60 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492391
N° MFRI219953
Prix1,504.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I219953 Viper® Attack® 1 po Entrée pivotante et buse d’incendie de gallons sélectionnable de qualité supérieure à débit de 15, 30, 45, 60 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492391
N° MFRI219953
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
Prix1,504.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.87 po
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Construction
    Fabriqué avec de l’aluminium anodisé de la plus haute qualité et une surface protectrice durable pour fournir une protection contre la corrosion. Vanne de qualité supérieure avec siège double et arbre d'entraînement double. La vanne elle-même nécessite peu d’entretien avec une vanne à bille en acier inoxydable actionnée par une poignée d’OUVERTURE/FERMETURE.
  • Débit
    100 L/min|160 L/min|200 L/min, 30 gal/min|45 gal/min|60 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Buse d’incendie de gallons sélectionnables de qualité supérieure Viper® Attack®
  • Normes respectées
    National Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
  • Style
    Buse de feu de gallon
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I219953 VIPER ATTACK QUALITÉ SUPÉRIEURE S