Motion
I210454
Buse de débit uniquement I210454 Viper® SG 95, 125, 150, 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492442
N° MFRI210454
Prix898.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de débit uniquement I210454 Viper® SG 95, 125, 150, 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492442
N° MFRI210454
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
Prix898.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.60 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Construction
    Alliage E-Lite extrudé, léger, à revêtement dur et durable. Poignées d’arrêt en polymère durable. Dents tournantes renforcées de fibres de polyamide.
  • Débit
    475 L/min|600 L/min|800 L/min, 125 gal/min|150 gal/min|200 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Embouts Viper® SG.
  • Normes respectées
    La buse VIPER® SG de la National Fire Protection Association (NFPA) est conforme à la norme 1964 et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
  • Style
    Plusieurs débits de gallons
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I210454 CONSEILS VIPER SG SEULEMENT