Motion
23196KYMBW507C08C3

TIMKEN
23196KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 248 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569223
N° MFR23196KYMBW507C08C3
Prix130,474.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23196KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 248 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569223
N° MFR23196KYMBW507C08C3
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
Prix130,474.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.15 po
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    248 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    231
  • CUP_NON
    0087796366015

Aperçu

Description du fabricant
23196KYMBW507C08C3 SRB 600-900MM DE TIMK