Motion
23096KYMBW507C08

TIMKEN
23096KYMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI12569246
N° MFR23096KYMBW507C08
Prix81,608.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23096KYMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI12569246
N° MFR23096KYMBW507C08
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
Prix81,608.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    0.2000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6.4960 po
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23096KYMBW507C08 SRB 600-900MM OD TIMKEN