Motion
23288KYMBW906A

TIMKEN
23288KYMBW906A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569312
N° MFR23288KYMBW906A
Prix150,140.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23288KYMBW906A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569312
N° MFR23288KYMBW906A
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
Prix150,140.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    0.2400 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11.0240 po
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    280 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Tr/min maximum (graisse)
    300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23288KYMBW906A SRB 600-900MM OD TIMKEN