Motion
239/530KYMBW507C08C3

TIMKEN
239/530KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569337
N° MFR239/530KYMBW507C08C3
Prix104,311.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
239/530KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569337
N° MFR239/530KYMBW507C08C3
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
Prix104,311.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    0.1600 po
  • Largeur de la bague intérieure
    6.496 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.3540 po
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    136 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    239
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    0087796142503

Aperçu

Description du fabricant
239/530KYMBW507C08C3 SRB 600-900MM OD TI