Motion
64433-99401

TIMKEN
64433-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 109.99 mm, diamètre extérieur de 7 po, largeur de 1.6250 po
N° D’ARTICLE MI12569413
N° MFR64433-99401
Prix821.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
64433-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 109.99 mm, diamètre extérieur de 7 po, largeur de 1.6250 po
N° D’ARTICLE MI12569413
N° MFR64433-99401
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
Prix821.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    109.99 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.625 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Largeur totale
    1.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893658032

Aperçu

Description du fabricant
64433-99401 TRB KIT MULTI-ROULEMENTS 4-8 O