Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.157 po
- Longueur de l’affût0.75 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0.055 po
Détails
- Matériau abrasifNitride de bore cubique
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain2500
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469128072
- Application du matérielAciers en alliage à haute teneur en nickel
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469128072