Motion
BC78240Z25
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572940
N° MFRBC78240Z25
Prix49.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572940
N° MFRBC78240Z25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.875 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469130792
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469130792

Aperçu

Description du fabricant
BC78240Z25 BC 7/8" (22MM) 240Z #1525 FLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon