Motion
BC212240Z25
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 2.5 po (63.5mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573462
N° MFRBC212240Z25
Prix83.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 2.5 po (63.5mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573462
N° MFRBC212240Z25
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
Prix83.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.5 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469123480
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469123480

Aperçu

Description du fabricant
BC212240Z25 BC 2-1/2" (64MM) 240Z #1525