Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou9 po
- Longueur de l’affût8 po
- Longueur totale34 po
- Diamètre de la tige0.500 po
Détails
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1525
- Type de pièce jointeArbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT3) - vendu séparément
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469154378
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.300 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469154378