Motion
GBD1012LA
FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 10.5 po (267mm), OAL 34 po, grain 1000/1200 , alumine dépendante
N° D’ARTICLE MI12574484
N° MFRGBD1012LA
Prix1,269.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 10.5 po (267mm), OAL 34 po, grain 1000/1200 , alumine dépendante
N° D’ARTICLE MI12574484
N° MFRGBD1012LA
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
Prix1,269.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    10.5 po
  • Longueur de l’affût
    9 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine dépendante
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT4) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    1000, 1200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469145505
  • Application du matériel
    Polissage final sur de nombreux matériaux
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469145505

Aperçu

Description du fabricant
GBD1012LA GBD 10-1/2" (267MM) LA FLEX-HO