Motion
GBD1112240AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1112240AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 240 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574522
N° MFRGBD1112240AO
Prix923.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1112240AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 240 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574522
N° MFRGBD1112240AO
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
Prix923.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    11.5 po
  • Longueur de l’affût
    9 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT4) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469145826
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469145826

Aperçu

Description du fabricant
GBD1112240AO GBD 11-1/2" (292MM) 240AO F