Motion
GBDX270018
FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 27 po (686mm), OAL 32 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574848
N° MFRGBDX270018
Prix7,046.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 27 po (686mm), OAL 32 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574848
N° MFRGBDX270018
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
Prix7,046.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    27 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    32 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Arbre inclus
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel général, marine, nucléaire. Utilisé pour la finition et l'ébarbage des alésages de plus grand diamètre. Commander par diamètre d'alésage.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469155931
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    120 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469155931

Aperçu

Description du fabricant
GBDX270018 GBDX 27 PO (686MM) 180SC FLEX-H