Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.308 po
- Longueur de l’affût2 po
- Longueur totale12 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain800
- Utilisation dans l’industrieArmes à feu
- Numéro CUP du fabricant843469101105
- Application du matérielPour un vernis final
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469101105