Motion
08308
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,30-06 Chambre de carabine, diamètre de trou de 0.308 po (8mm), OAL 12 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12575044
N° MFR08308
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,30-06 Chambre de carabine, diamètre de trou de 0.308 po (8mm), OAL 12 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12575044
N° MFR08308
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
Prix76.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.308 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Armes à feu
  • Numéro CUP du fabricant
    843469100993
  • Application du matériel
    Pour un vernis final
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469100993

Aperçu

Description du fabricant
08308 CHAMBER FLEX-HONE 30-06 800SC