Motion
83N1000
83N1000 83-N1000 .017 LV NYLON
N° D’ARTICLE MI12575666
N° MFR83N1000
Prix9.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
83N1000 83-N1000 .017 LV NYLON
N° D’ARTICLE MI12575666
N° MFR83N1000
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
Prix9.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.000 po
  • Longueur de la brosse
    2.000 po
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0,017 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Diamètre de la tige
    6.00 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469105462
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    843469105462

Aperçu

Description du fabricant
83N1000 83-N1000 .017 LV NYLON
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.