Motion
83N875
83N875
N° D’ARTICLE MI12575679
N° MFR83N875
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
83N875
N° D’ARTICLE MI12575679
N° MFR83N875
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,875 po
  • Longueur de la brosse
    2.000 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Diamètre de la tige
    6.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469105592
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
83N875 83-N875 .014 LV NYLON
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif