Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,875 po
- Longueur de la brosse2.000 po
- Diamètre du filament0,008 po
- Longueur totale6.00 po
- Diamètre de la tige6.00 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469105738
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.