Motion
B844
N° D’ARTICLE MI12576365
N° MFRB844
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12576365
N° MFRB844
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0,011 po
  • Longueur de la soie
    1.125 po
  • Longueur totale
    10.25 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Bronze
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Type de brosse
    Brosse de grattage, manche courbé
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Poignée courbée
  • Nombre de pièces
    12
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Sans grattoir

Aperçu

Description du fabricant
B844 B844 BZ 4X16 1-1/8W 10-1/4OAL 1-3/1
  • Les brosses à égratignures courbées à manche Brush Research sont disponibles en largeurs de 7/8 po, 1 po et 1-1/8 po; ces brosses à égratignures à bloc de bois dur pratiques sont idéales pour de nombreux travaux de brossage à la main dans les processus de placage et les travaux de finition de métal fin; elles sont produites en acier au carbone, acier inoxydable, bronze, laiton, tampico ou filament de nylon;