Motion
BDM4S10
BRM BDM4S10, DIA. 4 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,0104 Acier inoxydable, 1/2 po-3/8 po AH, 0,875 po ASSIETTE, 0,375 po LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576585
N° MFRBDM4S10
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BDM4S10, DIA. 4 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,0104 Acier inoxydable, 1/2 po-3/8 po AH, 0,875 po ASSIETTE, 0,375 po LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576585
N° MFRBDM4S10
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
Prix39.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,625 po; 0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    4.000 po
  • Largeur de la face
    0,375 po
  • Diamètre du filament
    0,0104 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469133663
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BDM4S10 BDM-4S .0104SS 1/2-3/8AH FIL BLANC
  • Les meules à fil serti à face étroite multiusage BDM de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses à roulette métallique sont fabriquées en acier inoxydable 302 de la plus haute qualité pour fournir une action de brossage fine à moyenne. Ces brosses à meule métallique serties ont une face de brossage étroite et offrent une grande flexibilité pour les applications de nettoyage, d’ébavurage et de finition de surface. Fabriqués aux États-Unis.