Motion
BMC2014
Brosse montée sur mandrin BRM BMC2014 . 2DIAMÈTRE DE po, 0,014CS, 0,500 po ASSIETTE, 0,250 po DIAMÈTRE D’ARBRE
N° D’ARTICLE MI12576677
N° MFRBMC2014
Prix19.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse montée sur mandrin BRM BMC2014 . 2DIAMÈTRE DE po, 0,014CS, 0,500 po ASSIETTE, 0,250 po DIAMÈTRE D’ARBRE
N° D’ARTICLE MI12576677
N° MFRBMC2014
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
Prix19.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.000 po
  • Largeur de la face
    0,312 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur de la garniture
    0,500 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469134578
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BMC2014 BMC-20 .014 MONTÉ SUR LE MANDrin
  • Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.