Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2.000 po
- Largeur de la face0,500 po
- Diamètre du filament0,035 po
- Longueur de la garniture0,500 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain180
- Numéro CUP du fabricant843469135414
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageÉvasement monté sur mandrin
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses centrales évasées en cuivre montées sur mandrin en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-1/2 po à 3 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. La conception évasée permet la finition des contre-dépouilles, des épaules et des zones difficiles à atteindre. Ils sont une excellente solution pour traiter l’ébavurage, la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sûr, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier intégrée de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 25,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.