Motion
CY114600AO
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY114600AO , 1.25 PO DIA., 600AO, 0,375 PO TROU ARBOR, 0,250 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12577209
N° MFRCY114600AO
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY114600AO , 1.25 PO DIA., 600AO, 0,375 PO TROU ARBOR, 0,250 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12577209
N° MFRCY114600AO
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,375 po
  • Diamètre de la brosse
    1.250 po
  • Largeur de la face
    0,312 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur de la garniture
    0,250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141668
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CY114600AO CY 1-1/4 600AO 3/8 AH ABRASIV
  • Les brosses de roue centrales en nylon abrasif Brush Research sont offertes en diamètres de 1 po à -4” po. Ces pinceaux à roues sont excellents pour l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition générale de surface. Les brosses à roue en nylon abrasif sont plus sûres, sans bavures de poils, non oxydantes, fonctionnent plus rapidement, ne se chargent pas et offrent une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Ils peuvent être montés en groupe et offerts dans une variété de tailles de trous d’arbre. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-500. Fièrement fabriqué aux États-Unis.