Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur8.86 à 10.4300 po, 225 à 265.00 mm
- Taille pour homme8
- Taille8
- Taille pour femmes8
Détails
- Détails supplémentairesSans silicone
- ApplicationOpérations de travail des métaux et d’assemblage, Réglage des systèmes de pièces, Réglage des systèmes et vissage, Application de finition aux produits de matériaux
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurJaune haute visibilité/Gris
- CoupeA2
- DescriptionGants de protection contre les coupures résistants à la chaleur A2/ EN ISO B avec couleur jaune haute visibilité
- EN3884 X32B
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, transformation des aliments, fabrication de métaux
- Couleur du ligneurJaune
- Matériau de la doublurePolyamide
- Numéro de catalogue du fabricant11-423
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionCouper, chauffer
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieHyFlex 11-423
- Normes respectéesEN 388, ANSI A2 , EN ISO 21420, 2020