Motion
801161

ANSELL
801161

Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI12589423
N° MFR801161
Prix16.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
801161

Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI12589423
N° MFR801161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    8.86 à 10.4300 po, 225 à 265.00 mm
  • Taille pour homme
    10
  • Taille
    10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans silicone
  • Application
    Travail des métaux, assemblage, automobile
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Jaune haute visibilité/Gris
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de protection contre les coupures résistants à la chaleur A2/ EN ISO B avec couleur jaune haute visibilité
  • Mot-clé de description
    Protection contre les coupures
  • EN388
    4 X32B
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, transformation des aliments, fabrication de métaux
  • Isolé
    Non
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    Polyamide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11-423
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Couper, chauffer
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Série
    HyFlex 11-423
  • Normes respectées
    EN 388, ANSI A2 , EN ISO 21420, 2020
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
801161 HYFLEX 11423 TAILLE 10, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté