Motion
HBF-25-2
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 3/16 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI12604774
N° MFRHBF-25-2
Prix12.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 3/16 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI12604774
N° MFRHBF-25-2
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
Prix12.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    0.2500 po
  • Diamètre du tuyau
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.1875 po, 4.75 mm
  • Taille
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    1/4-18

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom abrégé de la connexion 2
    FNPT
  • Type de connexion
    Raccord cannelé de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBF-25-2
  • Matériel
    Laiton
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    NPTF
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Rigide
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Raccord cannelé de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD CANNELÉ FEMELLE HBF-25-2 , FPT, LAITON BR