Motion
HBM-4-4
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 1/2 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI12604794
N° MFRHBM-4-4
Prix10.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 1/2 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI12604794
N° MFRHBM-4-4
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
Prix10.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Extrémité 2 Taille
    0.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-14

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBM-4-4
  • Matériel
    Laiton
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    NPTF
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Rigide
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Raccord cannelé de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD CANNELÉ MÂLE HBM-4-4 , MPT, LAITON