Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau3/8 po, 9.50 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur0.3750 po, 9.52 mm
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Raccord cannelé de tuyau
- Nom abrégé de la connexion 2Raccord cannelé de tuyau
- Type de connexionRaccord cannelé de tuyau
- Famille de raccordsBarbelet à pression
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordBarbelet à pression
- Numéro de catalogue du fabricantHS-3-3
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeRaccord cannelé de tuyau