Motion
FLUIDE DE BARRIÈRE 32 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BARRIER FLUID 32 5GAL PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI12607999
N° MFRBARRIER FLUID 32 5GAL PAIL
Prix603.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BARRIER FLUID 32 5GAL PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI12607999
N° MFRBARRIER FLUID 32 5GAL PAIL
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
Prix603.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Type de base
    Synthétique à base de polyalphaoléfine
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc d’eau
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • LUBRIPLATE BARRIER FLUID est un fluide synthétique ultra propre à base de polyalphaoléfine (PAO) recommandé pour tous les types de joints mécaniques. • Bien qu’il soit de qualité alimentaire homologué NSF H1 , il peut être utilisé pour toutes les applications nécessitant un liquide de barrière pour les joints mécaniques.
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    58 °F
  • Types de produits
    Liquide barrière
  • Type
    Huile
  • CUP_NON
    089215574407
  • Viscosité
    32

Aperçu

Description du fabricant
L0744-060 PRODUIT BARRIÈRE 32, SEAU DE 5 GAL
  • LUBRIPLATE BARRIER FLUID est un fluide synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO) ultra propre recommandé pour tous les types de joints mécaniques.
  • Bien qu’il soit de qualité alimentaire homologué NSF H1 , il peut être utilisé pour toutes les applications nécessitant un liquide de barrière pour les joints mécaniques.