Motion
ICI-PIVOTIR
La caméra thermique compacte ICI PivotIR est un outil de thermographie ultra moderne doté d’une lentille rotative pour fournir une mesure de température précise et intelligente
N° D’ARTICLE MI12693800
N° MFRICI-PIVOTIR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
La caméra thermique compacte ICI PivotIR est un outil de thermographie ultra moderne doté d’une lentille rotative pour fournir une mesure de température précise et intelligente
N° D’ARTICLE MI12693800
N° MFRICI-PIVOTIR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’affichage
    3.5 po
  • Longueur
    5.6 po
  • Poids
    210 g

Détails

  • Chimie de la batterie
    Li-ion
  • Type de batterie
    Intégré
  • Tension de la batterie
    5 VCC
  • Palettes de couleurs
    blanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel à contraste élevé, rouge noir
  • Interfaces de communication
    USB Type-C
  • Contient
    Câble USB, manuel de l’utilisateur
  • Résolution d'affichage
    960 x 640
  • Caractéristiques et avantages
    • Lentille rotative • Point central, point chaud, point froid • ICI Dual Vision - IR et visible • Fonctionnement à une main • Taille compacte • Poids léger • Alarme automatique • Automatique • Autonomie de la pile de 11 heures • Protection contre les chutes de 2 m (6.56’) • Gestion de l’alimentation • Mesure de température élevée • Lampe de poche à DEL intégrée
  • Champ de vision
    56° x 42 °
  • Résolution IR
    256 x 192
  • Observation au laser
    Non
  • Plage de température de l’objet
    -20 °C à 550 °C (-4 °F à 1022 °F)
  • Plage de température de fonctionnement
    -10°C à 50 °C
  • Cote de sécurité
    IP 54
  • Sensibilité thermique
    Moins de 0.04°C à 30 °C
  • Écran tactile
    Oui
  • Zoom
    2x, 4x

Aperçu

Description du fabricant
CAMÉRA DE POCHE PIVOTANTE ICI-PIVOTIR ICI
  • Lentille rotative
  • Point central, point chaud, point froid
  • ICI Dual Vision - IR et visible
  • Fonctionnement à une seule main
  • Taille compacte
  • Léger
  • Alarme automatique
  • Autonomie de la pile de 11 heures
  • Protection contre les chutes de 2 m (6.56’)
  • Gestion de l’alimentation
  • Mesure à haute température
  • Lampe de poche à DEL intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté