Motion
18DP410
Alésage de 1.1250 po, longueur de 0.6250 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694792
N° MFR18DP410
Prix80.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 1.1250 po, longueur de 0.6250 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694792
N° MFR18DP410
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
Prix80.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Valeur P maximale
    250 MPa;36259.4 psi
  • Diamètre extérieur
    1.2813 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1-1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant en polymère métallique; sans plomb; sans entretien; résistant aux crises; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Douille cylindrique DP4 , autolubrifiante en polymère métallique, sans plomb, 1-1/8 po DI x 5/8 po de largeur
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
18DP410 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI