Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur36 mm
- Longueur totale50 mm
- Épaisseur0.1181 po, 3 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb; Résistant à la corrosion; Capacité de charge élevée
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur360 095/360.045 mm;1 4211/1.4191 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon