Motion
404538GF

GGB BEARINGS
404538GF

Alésage de 2.5000 po, longueur de 2.3750 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695244
N° MFR404538GF
Prix33.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
404538GF

Alésage de 2.5000 po, longueur de 2.3750 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695244
N° MFR404538GF
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
Prix33.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre intérieur
    2.5000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    2.3750 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Doublé en PTFE; Conforme à la norme RoHS; Sans entretien; Résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL, diamètre intérieur de 2.5 po x diamètre extérieur de 2.75 po x longueur de 2.375 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.0060/+0.0095 po
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.0010/+0.0095 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
404538GF FILAMENT WOUND - GAR-