Motion
BB0808DP4

GGB BEARINGS
BB0808DP4

Alésage de 8 mm, longueur de 8 mm, diamètre de bride de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696043
N° MFRBB0808DP4
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
BB0808DP4

Alésage de 8 mm, longueur de 8 mm, diamètre de bride de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696043
N° MFRBB0808DP4
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
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre de la bride
    15 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm
  • Diamètre intérieur
    8 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Épaisseur
    1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polymère métallique; autolubrifiant; sans plomb; conforme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    Bague à bride 8mm DI x 10mm OD
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +0.05/-0.25 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.003/+0.083 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB0808DP4
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ISO 3547, RoHS
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
BB0808DP4 MÉTAL-POLYMÈRE - DP4