Motion
GM2230-028

GGB BEARINGS
GM2230-028

Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696639
N° MFRGM2230-028
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM2230-028

Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696639
N° MFRGM2230-028
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
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; résistant aux chocs; résistant à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 1.375 po x DI 1.875 po x Longueur 1.75 po
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.8785 à 1.8765 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM2230-028 FILAMENT WOUND - GA